プロラインボールバルブ | Raptor Supplies 日本

PRO-LINE ボールバルブ

フィルタ

ボールバルブは、水処理プラント、石油およびガスのパイプライン、化学処理、HVAC システム、商業配管用途で使用されます。これらの高圧ボールバルブは次の用途に最適です。...続きを読む

PRO-LINE -

手動ボールバルブ

形式モデルアイテム価格価格
A107-344NLボールバルブ¥3,068
B107-405NLポート¥6,292
形式モデルコンプライアンスパイプサイズ価格
A107-402NLMSS SP-110、WW-V-35、タイプII、クラスAスタイル3、ANSI B1.20.1、NSF 61-G、鉛フリー3 / 8 "¥3,087
A107-401NLMSS SP-110、WW V-35、タイプII、クラスAスタイル3、ANSI B1.20.1、NSF 61-G、鉛フリー1 / 4 "¥2,620
A107-403NLMSS SP-110、WW V-35、タイプII、クラスAスタイル3、ANSI B1.20.1、NSF 61-G、鉛フリー1 / 2 "¥3,597