LOOS ボールとドームのスエージ継手
シングルシャンクボール
Loos MS20664 シリーズ シングルシャンク ボールは、両端のガイドを通るワイヤ ロープの滑りを防ぐように設計されています。 強度と錆びに対する耐性を備えたステンレス鋼構造が特徴で、ワイヤー ロープや航空機ケーブルへのカシメに最適です。 Raptor Supplies は、1/16 ~ 3/32 インチの範囲のケーブル サイズに適合する Loos シングル シャンク ボールを提供します。
Loos MS20664 シリーズ シングルシャンク ボールは、両端のガイドを通るワイヤ ロープの滑りを防ぐように設計されています。 強度と錆びに対する耐性を備えたステンレス鋼構造が特徴で、ワイヤー ロープや航空機ケーブルへのカシメに最適です。 Raptor Supplies は、1/16 ~ 3/32 インチの範囲のケーブル サイズに適合する Loos シングル シャンク ボールを提供します。
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- コンクリートの混合と準備
- ジェネレータ
- 銅
- ACモーター
- 磁気ピックアップ
- 自動車用バッテリー充電器とブースター
- はんだごての銃と鍋
- ビニールストリップ
- AIROTRONICS カプセル化されたタイマーリレー、1NO
- EIKO ハロゲンリフレクターランプ、MR16
- STRANCO INC 車両のプラカード、濡れると危険
- VESTIL 移動式傾斜作業テーブル
- PALMETTO PACKING 1585スタイル、パッキングシール
- SPEARS VALVES PVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、SRスレッド、FKMOリング
- THOMSON プロファイルボールレール
- BALDOR / DODGE バビット付き、XNUMX ボルトピローブロック、分割ジャーナルベアリング
- GRAINGER PETG透明耐薬品性シート
- WEARWELL コーナー付きスロープ