NORTON ABRASIVES アーバーとマンドレルマウントサンディングディスク アーバーまたはマンドレルを使用してアングルグラインダーまたはサンディングマシンに取り付けて、大量のストック除去から表面混合作業に至るまでの用途に使用できます。 酸化アルミニウム、セラミック、炭化ケイ素、ジルコニアアルミナ研磨材で利用可能
アーバーまたはマンドレルを使用してアングルグラインダーまたはサンディングマシンに取り付けて、大量のストック除去から表面混合作業に至るまでの用途に使用できます。 酸化アルミニウム、セラミック、炭化ケイ素、ジルコニアアルミナ研磨材で利用可能
穴のない不織布高強度研磨ディスク
Norton Abrasives の穴のない不織布高強度研磨ディスクは、鉄合金、木材、高張力金属の均一な表面ブレンドに使用され、それにより鋭いエッジやバリでの引き裂きに対する高い耐性を提供します。 安定した性能を実現する酸化アルミニウム粒子構造と、軽いサテン仕上げを生み出す強力で汚れにくい樹脂バインダーが特徴です。 これらのディスクは組み合わせてホイールとして使用でき、鋭いエッジやバリ、複雑な形状や輪郭に使用してもワークピースの寸法を変えることなく耐久性を発揮するしっかりとした柔軟なウェブが装備されています。 3000 rpm および 4000 rpm の速度レートで利用可能なこれらのディスクの幅広い製品からお選びください。
Norton Abrasives の穴のない不織布高強度研磨ディスクは、鉄合金、木材、高張力金属の均一な表面ブレンドに使用され、それにより鋭いエッジやバリでの引き裂きに対する高い耐性を提供します。 安定した性能を実現する酸化アルミニウム粒子構造と、軽いサテン仕上げを生み出す強力で汚れにくい樹脂バインダーが特徴です。 これらのディスクは組み合わせてホイールとして使用でき、鋭いエッジやバリ、複雑な形状や輪郭に使用してもワークピースの寸法を変えることなく耐久性を発揮するしっかりとした柔軟なウェブが装備されています。 3000 rpm および 4000 rpm の速度レートで利用可能なこれらのディスクの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | ディスク径 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66261005073 | ¥2,159 | |||
A | 66261005491 | ¥3,408 |
ミディアムグレードアーバーマウントサンディングディスク
形式 | モデル | アイテム価格 | グリット | 研磨材 | 研磨タイプ | マックス。 RPM | 取付穴サイズ | 真空穴の設計 | バッキング材 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261170283 | ¥3,081 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66623357284 | ¥510 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
C | 66623333616 | ¥44,493 | 25 | |||||||||
D | 66623395011 | ¥2,783 | 25 | |||||||||
E | 66261170284 | ¥5,499 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
F | 69957370194 | ¥1,060 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
G | 66261126559 | ¥926 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
H | 66261138796 | ¥25,170 | 25 | 見積依頼 | ||||||||
I | 05539510699 | ¥998 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
J | 69957370210 | ¥1,170 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
K | 66261008051 | ¥6,638 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
L | 69957398002 | ¥28,883 | 25 | 見積依頼 | ||||||||
M | 69957370199 | ¥1,011 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
N | 69957398014 | ¥33,088 | 25 | |||||||||
O | 66261138454 | ¥18,126 | 25 | |||||||||
P | 69957398000 | ¥35,606 | 25 | 見積依頼 | ||||||||
Q | 66623357288 | ¥10,357 | 25 | |||||||||
D | 66623395022 | ¥335 | 10 | |||||||||
R | 69957370193 | ¥1,088 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
S | 69957398012 | ¥37,495 | 25 | 見積依頼 | ||||||||
T | 66261170280 | ¥5,729 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
U | 66261199054 | ¥1,549 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
G | 66261137455 | ¥1,024 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
V | 66261138452 | ¥14,413 | 25 | 見積依頼 | ||||||||
W | 77696008407 | ¥26,751 | 25 |
メリット高強度AOファイングリット不織布アーバーホールディスク
Norton Abrasives AO ファイン グリット不織布アーバー ホール ディスクは、高張力金属の均一性を備えた表面ブレンドに使用され、鋭いエッジやバリでの引き裂きに耐性があります。 安定した性能を実現する酸化アルミニウム粒子構造と、軽いサテン仕上げを生み出す汚れのない接着を特徴としています。 これらのディスクには柔軟なウェブがあり、鋭利なエッジやバリに使用した場合でも耐久性があり、ワークピースの寸法を変えることなく複雑な形状や輪郭に適合します。 設定された穴は台座グラインダーやベンチに取り付けられ、軟質合金や金属に使用され、最終的な表面ブレンディングに非常に細かい粒子を提供します。 3000 rpm および 4000 rpm の速度レートで利用可能なこれらのディスクの幅広い製品からお選びください。
Norton Abrasives AO ファイン グリット不織布アーバー ホール ディスクは、高張力金属の均一性を備えた表面ブレンドに使用され、鋭いエッジやバリでの引き裂きに耐性があります。 安定した性能を実現する酸化アルミニウム粒子構造と、軽いサテン仕上げを生み出す汚れのない接着を特徴としています。 これらのディスクには柔軟なウェブがあり、鋭利なエッジやバリに使用した場合でも耐久性があり、ワークピースの寸法を変えることなく複雑な形状や輪郭に適合します。 設定された穴は台座グラインダーやベンチに取り付けられ、軟質合金や金属に使用され、最終的な表面ブレンディングに非常に細かい粒子を提供します。 3000 rpm および 4000 rpm の速度レートで利用可能なこれらのディスクの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | ディスク径 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66261004980 | ¥1,073 | |||
A | 66261004506 | ¥1,702 |
粗グリットファイバーディスク、ジルコニアアルミナ、ブルー
Norton Abrasives ジルコニア アルミナ粗粒繊維ディスクは、重度の素材除去や表面ブレンディング用途向けに設計されています。 これらは、寿命を延ばすためにポータブルアングルグラインダーのバックアップパッドと一緒に使用され、特許ジルコニアアルミナとセラミックアルミナ砥粒の独自のブレンドを備えており、低炭素鋼やステンレス鋼の迅速かつ強力な切断を実現します。 これらのディスクには高度な自己潤滑粒子処理が施されており、熱と研削しにくい材料への負荷を軽減します。最小限の電力で高速切断と長寿命を実現します。 粒子接着を備えた樹脂結合技術により、ディスクの使用範囲が拡張され、最大 11000 rpm の動作速度で使用できます。
Norton Abrasives ジルコニア アルミナ粗粒繊維ディスクは、重度の素材除去や表面ブレンディング用途向けに設計されています。 これらは、寿命を延ばすためにポータブルアングルグラインダーのバックアップパッドと一緒に使用され、特許ジルコニアアルミナとセラミックアルミナ砥粒の独自のブレンドを備えており、低炭素鋼やステンレス鋼の迅速かつ強力な切断を実現します。 これらのディスクには高度な自己潤滑粒子処理が施されており、熱と研削しにくい材料への負荷を軽減します。最小限の電力で高速切断と長寿命を実現します。 粒子接着を備えた樹脂結合技術により、ディスクの使用範囲が拡張され、最大 11000 rpm の動作速度で使用できます。
形式 | モデル | ディスク径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623377283 | ¥11,487 | 10 | |||||
A | 66623377290 | ¥928 | 10 |
詳細はこちら
- キャビネット
- ほうきブラシとちりとり
- リレー
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- ネジ付きロッドとスタッド
- テスターアクセサリの決済
- 電動ダンパーアクセサリー
- ワックスとクリーナー
- 乾燥剤ドライヤー
- 空気圧制御バルブ
- LITHONIA LIGHTING LEDフォトコントロールボタン
- STARRETT 花崗岩のマスタースクエア、ピンク、XNUMX面、フラットエッジ
- JOHN STERLING クローゼットポール
- BUSSMANN AFSシリーズ特殊ヒューズ
- PASS AND SEYMOUR Flexcordシリーズストレインリリーフリキッドタイトコードグリップ
- 80/20 センタータップベースプレート、3穴
- ROADPRO フィルターシステム
- MORSE DRUM 充電器
- ALLEGRO SAFETY コンパクトキャニスターおよびダクト付きアキシャル DC プラスチックブロワー、8 インチ
- MARKS USA 出口デバイス