入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファイバーディスク |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | ファイバ |
バッキングウェイト | X |
色 | 青 |
ディスク径 | 7" |
グレード | M |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 8600 |
取付穴サイズ | 7 / 8 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ディスク径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623377283 | 5" | 余分な粗い | 36 | 10,000 | 10 | ¥11,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。