NORTON ABRASIVES 粗粒ファイバーディスク、ジルコニア アルミナ、ブルー
形式 | モデル | ディスク径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623377283 | 5" | 余分な粗い | 36 | 10,000 | 10 | ¥11,487 | |
A | 66623377290 | 7" | M | 60 | 8600 | 10 | ¥928 |
粗グリットファイバーディスク、ジルコニアアルミナ、ブルー
Norton Abrasives ジルコニア アルミナ粗粒繊維ディスクは、重度の素材除去や表面ブレンディング用途向けに設計されています。 これらは、寿命を延ばすためにポータブルアングルグラインダーのバックアップパッドと一緒に使用され、特許ジルコニアアルミナとセラミックアルミナ砥粒の独自のブレンドを備えており、低炭素鋼やステンレス鋼の迅速かつ強力な切断を実現します。 これらのディスクには高度な自己潤滑粒子処理が施されており、熱と研削しにくい材料への負荷を軽減します。最小限の電力で高速切断と長寿命を実現します。 粒子接着を備えた樹脂結合技術により、ディスクの使用範囲が拡張され、最大 11000 rpm の動作速度で使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンジットフィッティング
- 自動および磁気ドアホルダー
- ラジアント コーブ ヒーター
- フライホイール
- 引き締めシャフト
- 表面保護と防塵バリア
- 殺虫剤と害虫駆除
- 特殊ヒーター
- 直線運動
- フックリフティングアクセサリーの下
- TOUGH GUY クラックスキージ
- LIFT PRODUCTS グラウンドエントリーレベルリフター
- WOODHEAD 130060シリーズコードセット
- WOODHEAD 130180シリーズコンセントボックス
- ANVIL 黒パイプエンドプレート
- SPEARS VALVES PVC電気作動式TrueUnion2000標準ボールバルブ、ソケットおよびねじ式、EPDM
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプマイタギヤ 歯先硬化 6ピッチ
- FANTECH SHRシリーズ サイドダクトHRVシステム
- KILLARK バックボックス
- SMC VALVES Vqz2000シリーズバルブ