入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マンドレルマウントサンディングディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
色 | マルーン |
ディスク径 | 6" |
グレード | M |
グリット | M |
マックス。 RPM | 4000 |
取付穴サイズ | 1 / 2 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ディスク径 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
66261005491 | 8" | 3000 | ¥3,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。