HONEYWELL エアベント 換気、暖房、および空調に使用される真ちゅう、青銅、または熱可塑性の通気孔。 華氏250度までの温度に耐えることができます。1-1/ 4FNPT、1/8および3 / 4MNPTインチのバリエーションで利用可能
換気、暖房、および空調に使用される真ちゅう、青銅、または熱可塑性の通気孔。 華氏250度までの温度に耐えることができます。1-1/ 4FNPT、1/8および3 / 4MNPTインチのバリエーションで利用可能
温水送風口
形式 | モデル | (F)NPT接続(インチ) | 接続 | 構造 | 材料 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EA122A1002 | ¥8,595 | ||||||||
B | PV075S / U | ¥36,805 | ||||||||
B | PV150 / U | ¥70,571 | ||||||||
C | EA79A1004 | ¥17,539 |
エアベント
詳細はこちら
- 噴霧器とスプレッダー
- 地絡保護
- DCモーター
- 自動車曳航
- 止め輪と品揃え
- 手押し車
- 危険な場所のタンブラースイッチアクセサリ
- 空気圧クランプ
- ロールアウト棚
- 電気柵用品
- ABUS ステープルハスプを修正
- NORLAKE Cryo Tube Storage Nor-lakeFreezers
- CREE LEDライトエンジン3500k
- WAHL 熱電対はんだビーズセンサー
- ZURN バスルームシンク蛇口クローム、ミッドアーク
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイント ソルベントセメンテッドライザー ニップル式 ソケットインレット×ミプトアウトレット
- DAYTON 中かっこ
- MASTER LOCK 406 熱可塑性誘電体南京錠マスターキー付き
- ZOELLER リレー
- ENERPAC MZ シリーズ ロックオン チューブ メス アダプター