ALLEGRO SAFETY 空気動力の閉所のファンと送風機 Allegro 密閉空間用遠心ブロワー / ジェット ファンは、空気を循環させ、容器、狭い空間、タンクから揮発性ガスを除去するのに適しています。 これらのブロワーの 1/4 馬力と 2 馬力の出力バージョンからお選びください。 Raptor Supplies
Allegro 密閉空間用遠心ブロワー / ジェット ファンは、空気を循環させ、容器、狭い空間、タンクから揮発性ガスを除去するのに適しています。 これらのブロワーの 1/4 馬力と 2 馬力の出力バージョンからお選びください。 Raptor Supplies
制限された密閉された空間で作業する場合、換気が不十分なために危険で有毒な状態が発生する可能性があります。したがって、空気動力による密閉空間用ファンを設置します。...続きを読む
ジェットファン
Allegro ジェット ファンは、毎日の換気を保証することで空気を循環させ、小さなタンク、容器、またはスペースから揮発性ガスを除去します。 耐腐食性を備えたアルミニウム構造を特徴とし、耐久性を高めるために永久的に密封および潤滑された高耐久のボール ベアリングを備えています。 これらの OSHA 標準の安全スクリーン ファンは、統合されたノズル (各ブレードの端にある) を通して圧縮空気を押し出し、ファンが 11000 psig で最大 80 cfm の速度で推進できるようにします。 さらに、入力電源接続と空気循環用の耐火花ファンを提供するための側面取り付けの入口コネクタが装備されています。 転がり落ちを防止し、持ち運びが容易な凹型ハンドル付きのバリエーションも用意されています。
Allegro ジェット ファンは、毎日の換気を保証することで空気を循環させ、小さなタンク、容器、またはスペースから揮発性ガスを除去します。 耐腐食性を備えたアルミニウム構造を特徴とし、耐久性を高めるために永久的に密封および潤滑された高耐久のボール ベアリングを備えています。 これらの OSHA 標準の安全スクリーン ファンは、統合されたノズル (各ブレードの端にある) を通して圧縮空気を押し出し、ファンが 11000 psig で最大 80 cfm の速度で推進できるようにします。 さらに、入力電源接続と空気循環用の耐火花ファンを提供するための側面取り付けの入口コネクタが装備されています。 転がり落ちを防止し、持ち運びが容易な凹型ハンドル付きのバリエーションも用意されています。
詳細はこちら
- オフィスおよび医療カート
- 温度と湿度の測定
- カウンターとアワーメーター
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- ステープルズ
- スプライスコネクタ
- マイクロマノメーター
- 圧縮空気フィルター
- 安全スリーブとチューブホルダー
- 電気パレットジャッキ
- PARKER ブランチティー、FNPT x FNPT x MNPT、ステンレス鋼
- BULLARD バイザー
- B&K PRECISION オシロスコーププローブ 150 帯域幅
- SPEARS VALVES ターフスイベルジョイント90度ストリートエルボー、MAT x FAT
- Cementex USA 冷却システム
- Cementex USA メトリック ディープ ウォール絶縁ソケット、3/8 インチ角ドライブ
- ZURN フットペダルバルブアッセンブリ
- MCDONNELL & MILLER マテリアルフィーダー
- MASTER LOCK A1107 アメリカン ロック セーフティ ロックアウト南京錠同じキー
- WEG 独立した取り付けブラケット