SPEEDAIRE エアハンマー アーク溶接後のスラグ除去には、スピードエアエアハンマーを使用しています。 これらは、90psiの動作圧力と3/8インチNPTの空気入口ポートを備えています。
アーク溶接後のスラグ除去には、スピードエアエアハンマーを使用しています。 これらは、90psiの動作圧力と3/8インチNPTの空気入口ポートを備えています。
エアハンマー、ヘビーデューティー
エアノミとも呼ばれるSpeedaireエアハンマーは、石を彫り、金属の物体を切断または破壊するように設計された空気圧式ハンドツールです。 それらはより長いストローク長さを可能にし、エアハンマーと比較してより多くの操作力を提供する長いバレルを特徴としています。 これらのエアハンマーは、ビットシャンクがハンマーとの互換性を提供する限り、ノミとパンチをさまざまなブレードとチップのスタイルに変更することができます。 0.58インチと0.68インチのシャンクサイズで利用可能なこれらのエアハンマーの範囲から選択してください。
エアノミとも呼ばれるSpeedaireエアハンマーは、石を彫り、金属の物体を切断または破壊するように設計された空気圧式ハンドツールです。 それらはより長いストローク長さを可能にし、エアハンマーと比較してより多くの操作力を提供する長いバレルを特徴としています。 これらのエアハンマーは、ビットシャンクがハンマーとの互換性を提供する限り、ノミとパンチをさまざまなブレードとチップのスタイルに変更することができます。 0.58インチと0.68インチのシャンクサイズで利用可能なこれらのエアハンマーの範囲から選択してください。
エアハンマー、ミディアムデューティー
Speedaireの空圧式ハンマーは、重い材料の除去と解体作業のために、ノミとパンチを表面に打ち付けるために使用されます。 これらのエアパワーハンマーは、バレルをグリップに対して直角に設定するピストルグリップ設計を特徴としているため、ユーザーはビットにかかる圧力を管理し、垂直面と水平面のさまざまな位置にツールを固定できます。 ツールをアクティブにするトリガースイッチを備えています。 6.5、6.75、9、および11インチの長さで利用可能なこれらの空圧式ハンマーの範囲から選択してください。
Speedaireの空圧式ハンマーは、重い材料の除去と解体作業のために、ノミとパンチを表面に打ち付けるために使用されます。 これらのエアパワーハンマーは、バレルをグリップに対して直角に設定するピストルグリップ設計を特徴としているため、ユーザーはビットにかかる圧力を管理し、垂直面と水平面のさまざまな位置にツールを固定できます。 ツールをアクティブにするトリガースイッチを備えています。 6.5、6.75、9、および11インチの長さで利用可能なこれらの空圧式ハンマーの範囲から選択してください。
チッピングハンマー6平均Cfm1インチストローク
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
21AC16 | AB6EFX | ¥98,833 |
エアハンマーキット3.0Ave Cfm3.5inストローク
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
12V728 | AA4PCP | ¥24,947 |
詳細はこちら
- A / C冷凍
- ドアハードウェア
- ナッツ
- 化学ポンプ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- 危険な場所の電線管継手
- テーブルアクセサリー
- パワーメーターおよびアナライザーアクセサリ
- ポータブルクーラーと飲料クーラー
- 天井排気換気装置
- OMRON 汎用光ファイバーケーブル
- DYNAQUIP CONTROLS ブロンズ空気圧作動式ボールバルブ
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ビームスモークダメージストッパーカバー
- KRUEGER サーマレベルゲージ、NPT
- LOVEJOY グリッドカップリングハブ、メートル法のボア/キー溝
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング ティー、Fipt x Fipt x Fipt
- TB WOODS メスカップリングハブ
- REGAL コバルトエンドミル、ハイス、CC、5枚刃、TiALN
- BLUFF ドックプレートとボード
- ONDRIVES US リニアシャフト用エンドサポートブロック