アイテム価格 | エアーハンマーキット |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 2000 |
CFM @全負荷 | 15.0 |
デューティ | |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9 29 / 32 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
シャンクサイズ | 0.401 " |
シャンクタイプ | ラウンド |
ストローク長 | 3-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。