入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアハンマー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2.8 |
XNUMX分あたりの打撃 | 2100 |
CFM @全負荷 | 8 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
シャンクサイズ | 0.401 " |
シャンクタイプ | ラウンド |
ストローク長 | 3-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 2.41 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。