NEWSTRIPE エアゾール缶廃棄/缶リサイクルシステム ニュースストライプエアゾール缶のリサイクル/パンクシステムは、リサイクルのためにエアゾール缶を減圧し、揮発性有機化合物を除去および捕捉し、缶をパンクおよび排水するように設計されています。 これらのエアゾール缶パンクチャシステムは、逃げる蒸気を捕らえるためのカーボンフィルターを備えており、30ガロン/ 55ガロンのドラム缶に簡単に設置できます。 AeroVentエアゾール缶廃棄システムは、最大2日間のフィルター寿命を持つSafe90Ventデュアルドラムフィルターと、缶がいつ減圧されるかをオペレーターに示すViz-a-Ballチェックインジケーターを備えています。 これらの廃棄システムの3Xバリアントは、一度に最大3つの缶を処理できるため、安全でない廃棄物処理のコストを削減できます。 これらの手動操作ハンドル/クランプシステムは、OSHA、EPA、RCRA、およびカリフォルニアSB1158規制に準拠しており、1缶および3缶の容量で利用できます。 ブランドの大きなスクイーズペール&缶クラッシャーは、最大13000ポンドの力を加えて、容器の容量を最大75%削減できます。 これらの破砕機は、コンテナのドアがサイクルの途中で開かれた場合に破砕プロセスを停止する安全インターロックシステムを備えています。 Raptor Supplies これらのペール缶&缶クラッシャーやその他のエアゾール缶リサイクル機器(交換用カートリッジ、メンテナンス修理キット、交換用フィルターに穴を開ける缶など)を幅広く取り揃えています。
ニュースストライプエアゾール缶のリサイクル/パンクシステムは、リサイクルのためにエアゾール缶を減圧し、揮発性有機化合物を除去および捕捉し、缶をパンクおよび排水するように設計されています。 これらのエアゾール缶パンクチャシステムは、逃げる蒸気を捕らえるためのカーボンフィルターを備えており、30ガロン/ 55ガロンのドラム缶に簡単に設置できます。 AeroVentエアゾール缶廃棄システムは、最大2日間のフィルター寿命を持つSafe90Ventデュアルドラムフィルターと、缶がいつ減圧されるかをオペレーターに示すViz-a-Ballチェックインジケーターを備えています。 これらの廃棄システムの3Xバリアントは、一度に最大3つの缶を処理できるため、安全でない廃棄物処理のコストを削減できます。 これらの手動操作ハンドル/クランプシステムは、OSHA、EPA、RCRA、およびカリフォルニアSB1158規制に準拠しており、1缶および3缶の容量で利用できます。 ブランドの大きなスクイーズペール&缶クラッシャーは、最大13000ポンドの力を加えて、容器の容量を最大75%削減できます。 これらの破砕機は、コンテナのドアがサイクルの途中で開かれた場合に破砕プロセスを停止する安全インターロックシステムを備えています。 Raptor Supplies これらのペール缶&缶クラッシャーやその他のエアゾール缶リサイクル機器(交換用カートリッジ、メンテナンス修理キット、交換用フィルターに穴を開ける缶など)を幅広く取り揃えています。
環境保護庁 (EPA) は、適格廃棄物のリサイクルを促進するために、固形廃棄物および有害廃棄物の免除を提供しています [40 CFR 261.4]。エアゾール缶はスクラップに加工可能...続きを読む
AeroVentエアゾール缶リサイクルシステム
New Stripe AeroVent エアロゾル缶リサイクル システムは、さまざまな化学処理および製造施設における有害廃棄物の取り扱いおよび処理コストを削減するために使用されます。 これらは、現場で安全に化学薬品を廃棄するために、さまざまな廃棄エアゾール缶に素早く穴を開けて排出するために使用されます。 これらのコンパクトでポータブルな缶廃棄ユニットは、Viz-a-Ball インジケーター逆止弁を備えており、缶が完全に減圧され安全に開けられる時期を示すことでオペレーター/ユーザーの安全を守ります。 この機能は、缶の処理/廃棄後に有害な蒸気が環境に放出されることも防ぎます。 NewStripe AeroVent エアロゾル缶リサイクル システムには、サイクル カウンターが組み込まれているため、手動でカウントしたり、フィルターの交換時期を推測したりする必要がなくなります。 このサイクルカウンターにより、廃棄された缶の数が追跡されるため、フィルターの寿命を簡単に特定し、交換のスケジュールを立てることができます。
これらのエアゾール缶リサイクルシステムの特徴 Safe2Ventフィルター 揮発性有機化合物(VOC)を徹底的にろ過するための高組成のカーボンメディアを備えています。 また、カーボンメディアの高組成により、フィルターは長期間使用可能です。 これらのフィルターには 96% 生分解性のセルロース媒体が含まれており、廃棄時のフィルターの自然分解を促進します。 この機能により、環境汚染の程度が最小限に抑えられます。 NewStripe AeroVent エアゾール缶リサイクル システムのトレイ設計は、長さ 10.5 インチ、直径 3 インチまでのさまざまなエアゾール缶に対応します。 この設計により、さまざまな産業用途に理想的な選択肢となります。
New Stripe AeroVent エアロゾル缶リサイクル システムは、さまざまな化学処理および製造施設における有害廃棄物の取り扱いおよび処理コストを削減するために使用されます。 これらは、現場で安全に化学薬品を廃棄するために、さまざまな廃棄エアゾール缶に素早く穴を開けて排出するために使用されます。 これらのコンパクトでポータブルな缶廃棄ユニットは、Viz-a-Ball インジケーター逆止弁を備えており、缶が完全に減圧され安全に開けられる時期を示すことでオペレーター/ユーザーの安全を守ります。 この機能は、缶の処理/廃棄後に有害な蒸気が環境に放出されることも防ぎます。 NewStripe AeroVent エアロゾル缶リサイクル システムには、サイクル カウンターが組み込まれているため、手動でカウントしたり、フィルターの交換時期を推測したりする必要がなくなります。 このサイクルカウンターにより、廃棄された缶の数が追跡されるため、フィルターの寿命を簡単に特定し、交換のスケジュールを立てることができます。
これらのエアゾール缶リサイクルシステムの特徴 Safe2Ventフィルター 揮発性有機化合物(VOC)を徹底的にろ過するための高組成のカーボンメディアを備えています。 また、カーボンメディアの高組成により、フィルターは長期間使用可能です。 これらのフィルターには 96% 生分解性のセルロース媒体が含まれており、廃棄時のフィルターの自然分解を促進します。 この機能により、環境汚染の程度が最小限に抑えられます。 NewStripe AeroVent エアゾール缶リサイクル システムのトレイ設計は、長さ 10.5 インチ、直径 3 インチまでのさまざまなエアゾール缶に対応します。 この設計により、さまざまな産業用途に理想的な選択肢となります。
ビッグスクイーズペール&ペイント缶クラッシャー、11500ポンドの力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10001655 | AG8HLD | ¥1,142,863 |
ビッグスクイーズペール・缶クラッシャー用フロアスタンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10001623 | AG8HLC | ¥51,000 |
詳細はこちら
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- ホースよだれかけと消火栓
- ドアとドア枠
- 真鍮
- パイプマニホールド
- マイクロマノメーター
- リキッドタイトコンジット
- ペイントコレクターフィルターパッド
- 光ファイバーケーブル
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先先テーパードツイコ
- VULCAN HART 真鍮ティー
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フラッシュスタイルレデューサーブッシング、スピゴットxソケット
- BALDOR MOTOR VS Master 高負荷インバーター/ベクトル駆動モーター、完全密閉型
- DAYTON UV電球
- PHOENIX フェンダーフレア
- AMERICAN LOCK 鍵付きの異なる長いシャックル南京錠
- AMERICAN STANDARD バルブボディ
- MILWAUKEE 振動ツールサンディングシート
- ELECTROLUX PROFESSIONAL スプリング