NEWSTRIPE 10004840 AeroVent 標準エアゾール缶廃棄システム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアゾール缶リサイクルシステム |
直径 | 2〜3インチ |
フィルタの種類 | セーフ2フィルター |
高さ | 11 " |
長さ | 30 " |
動作長 | 10 " |
電源 | 手動操作 |
製品データシート | ニューストライプ-10004840.pdf |
幅(Width) | 8" |
原産国 | US |
A. 5 ~ 30 秒。
A.
A. Newstripe 10004700 AeroVent 1X のカーボン フィルターは、60 日または 600 缶ごとのいずれか早い方で交換する必要があります。
A. 受け取ったエアゾール缶が実際にリサイクルされており、適切なリサイクルプロセスが行われていることを確認してください。 これにより、残留製品や危険物質が取り除かれ、缶が安全に扱われることが保証されます。
A. はい、エアゾール缶は他の金属容器と一緒にリサイクルできます。
A. エアゾール缶は、芳香剤、殺虫剤、洗浄スプレー、パーソナルケア用品の分配に最適な多用途の容器です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。