NEWSTRIPE 10004721 Aerovent 3X エアゾール缶廃棄システム
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
アイテム価格 | エアゾール缶リサイクルシステム |
容量 | 3缶 |
フィルタ | Safe2Ventデュアルドラムフィルター |
高さ | 14 " |
長さ | 23 " |
製品データシート | ニューストライプ-10004721.pdf |
UPC | 610036047216 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 21.05 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
A. いいえ、この廃棄システムは、空または部分的に満たされた缶のみに穴を開けて排出するのに理想的です。
A.
A. 5 ~ 30 秒。
A. エアゾール缶は、圧力下で製品を保持し、バルブが作動購入に進む細かいスプレーまたはミストとして吐出される容器です。
A. はい、このブランドのエアゾール缶はリサイクルできます。
A. エアゾール缶の廃棄プロセスには、分解して無害ゴミとして廃棄し、その後金属スクラップとして販売されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。