ペイントコレクターフィルターパッド
ペイントコレクターフィルターロール
ペイントコレクターフィルターパッド
ペイントコレクターフィルターパッド1インチD-20パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
29-486 | AF2KRW | ¥85,363 | ||
1 |
ペイントコレクターフィルターパッド
ペイントコレクターフィルターパッドは、ほこりや粒子を捕らえ、ブースのファン、モーター、ダクトの目詰まりを防ぐためにペイントのオーバースプレーをトラップします。 Raptor Supplies の正規販売代理店です エアハンドラー & ビンクスペイントコレクターフィルターパッド&ロール。 選択されたモデルは、フィルターの性能と耐用年数を向上させるために、さらに層状になっている2-1 / 4インチの厚さのメディアを備えています(空気の流入から空気の流出)。 それらの緩く織られた構造は、均一な塗料の分配を容易にし、面への負荷を防ぎます。 1、2、および2.5インチの公称深さオプションで利用可能なこれらのペイントコレクターフィルターパッドの広い範囲から選択してください。
詳細はこちら
- チューブ継手
- プラグとレセプタクル
- エンジン駆動ポンプ
- ルータ
- フライス工具
- 電気テープ
- ドレンカバーとシール
- 割りピン
- ソリッドステートリレー
- コーキング
- APPROVED VENDOR パレットジャック
- DAYTON 非照光式セレクタースイッチ、1NO / 1NC
- MERSEN FERRAZ USGCCシリーズヒューズホルダー
- THOMAS & BETTS LTMES05Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- EATON 5100 シリーズ カップリング プラグ
- 80/20 15 シリーズ 1515-ULS プロファイル T スロット押出成形品
- Cementex USA ソケットセット、3/8インチ角ドライブ
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 3 溝 QD シーブ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 47
- SCHNEIDER ELECTRIC 照光式セレクタースイッチオペレーター