AIR HANDLER 6C528ペイントコレクターフィルターロール48インチ幅
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
アイテム価格 | ペイントコレクターフィルターロール |
メディア | 標準容量のグラスファイバー |
公称深さ | 2.5 " |
公称長さ | 260のフィート |
公称幅 | 48 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 125.98 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。