エアソー
レシプロソー
レシプロソー
Speedaireレシプロソーは、ブレードのプッシュアンドプル動作によって切断動作が実行される機械式のこぎりです。 コードレスまたはコードレスのこぎりに比べてコンパクトで軽量なため、狭い場所に届き、片手で管理できます。 これらののこぎりは、コード付きの電池式工具よりも可動部品が少ないため、より低温で動作します。 6.125、9.25、10.375インチの長さで利用可能なこれらのレシプロソーの範囲から選択してください。
Speedaireレシプロソーは、ブレードのプッシュアンドプル動作によって切断動作が実行される機械式のこぎりです。 コードレスまたはコードレスのこぎりに比べてコンパクトで軽量なため、狭い場所に届き、片手で管理できます。 これらののこぎりは、コード付きの電池式工具よりも可動部品が少ないため、より低温で動作します。 6.125、9.25、10.375インチの長さで利用可能なこれらのレシプロソーの範囲から選択してください。
レシプロソー
レシプロエアソーとヤスリ 5000 SPM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VT7500 | AF8PCV | ¥62,254 |
丸鋸一般
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VT7502 | AB8TLR | ¥61,378 |
丸鋸、7 1/4インチブレード径、左ブレード側、最大4800 Rpm ブレード速度
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DWS535B | CH6NZX | ¥55,143 | 詳細を参照してください。 |
丸鋸キット、4インチブレード径、左側ブレード側、最大15000 Rpm ブレード速度
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
US20V-01 | CH6RVW | ¥47,072 | 詳細を参照してください。 |
エアソー
エアソーは、鋼管、プラスチック、グラスファイバー、木材、金属部品の切断に使用され、細かい工芸品に使用されます。 Raptor Supplies Chicago Pneumatic などのブランドのさまざまなエアソーを提供しています。 インガソール・ランド、Speedaireと バイキングエアツール。 これらのエアソーは、頑丈な産業用途や建設用途に最適です。 シカゴ空気圧 エアソーは、ユーティリティ、消防、救助、商業インフラストラクチャ、および水中アプリケーションに最適です。 これらのエアソーは、紫外線から保護し、振動を最小限に抑えてオペレーターの快適さと制御を確保するためのアルミニウムハウジングを備えています。 これらのエアパワーソーは、毎分10000ストロークの切削速度を実現します。 スピードエア エアソーは、特にコンパクトなスペースで、プラスチックと板金に曲線と直線のカットを作成するように設計されています。 これらのエアソーは人間工学に基づいた設計で、快適で扱いやすく、フェザータッチ制御用のスロットルレバーが装備されているため、精密な切断が可能です。 耐食性のアルミニウムハウジングを備えたこれらののこぎりは、90psiの圧力を必要とします。 上の空気圧エアソーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 機械加工用品
- ユーティリティカート
- ポンプ付属品
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 自動車外装
- ビン棚
- プラグヒューズ
- オイルバーナー制御
- プレートジョイナー
- ソケットアクセサリ
- OMRON ピンプランジャーアクチュエータスナップスイッチ
- PRO-LINE フローラック付き人間工学ワークベンチ
- ACCUFORM SIGNS ロール紙による注意タグ、10 mil PFカードストック、6-1 / 4 "x 3"
- PARKER 組合
- SCHNEIDER ELECTRIC セレクタースイッチ、30mm
- EATON NRXシリーズ補助スイッチ
- MONSTER コーナーラジアスエンドミル
- MORSE DRUM ヨークアセンブリ
- PROTO 汎用ソケット
- SCHNEIDER ELECTRIC サーモスタット