入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レシプロソー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 1.1 |
CFM @全負荷 | 1.13 |
デューティ | |
住宅資材 | 複合 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.75 " |
必要な圧力 | 84のプサイ |
ストローク長 | 3 / 8 " |
XNUMX分あたりのストローク | 9500 |
スロットル | レバー |
工具重量 | 1.50ポンド |
UPC | 663023099507 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 住宅資材 | 全体の長さ(Overall Length) | 必要な圧力 | スロットル | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | 2.5 | 9.0 | アルミニウム | 8.25 " | 90のプサイ | ロックオフレバー | 1.33ポンド | ¥42,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。