入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レシプロソー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 1.5 |
CFM @全負荷 | 5.5 |
デューティ | |
住宅資材 | アルミニウム |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
ストローク長 | 3 / 8 " |
XNUMX分あたりのストローク | 10,000 |
スロットル | 安全レバー |
工具重量 | 1.90ポンド |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8467810000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。