アイテム価格 | 丸鋸 |
アンプ | 15A |
角度 | 0~53度左。 |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
ベベルストップ | 22.5度と45度。 |
ブレード径 | 7 1 / 4 " |
ブレード側 | 左。 |
ブレーキの種類 | 電気 |
コード長 | 8のフィート |
ディスク速度(RPM) | 4800 RPM |
ドライブの種類 | ワームドライブ |
ハンドルタイプ | Dリング |
電源 | 有線 |
形状 | ラウンド |
靴の素材 | マグネシウム |
工具長 | 13 " |
工具重量 | 13.8ポンド。 |
可変速度 | 有り |
電圧 | 120V AC |
船の重量(kg) | 7.38 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。