TAP MAGIC
フィルタ
機械加工
潤滑
その他の商品
タップマジックについて
タップマジック アルミ切削油剤 アルミニウム、真鍮、銅、その他の軟質金属をワークピースの表面に汚れを残さずに切断および機械加工できるように設計されています。 これらのアルミニウム切削液はオゾンに優しく、1 トリクロロエタンを完全に含まないため、微細な仕上げを実現するのに最適です。 最大容量 1 ガロンの缶、バケツ、ドラム缶で入手できます。 Tap Magic は生分解性を提供します ProTap切削液 アルミニウムなどの柔らかい金属でも汚れや特性を変えることなく、あらゆる金属の穴あけ、タッピング、フライス加工、切断に使用できます。 これらの液体は、カットに関係なく、急速な熱放散、より厳しい公差、および超微細な仕上げを実現します。
主な商号
タップマジック H2O NC
潤滑性に優れ、重油を含む製品特有の不快なベタつきを取り除きます。 通常、航空宇宙または軍事用途の非鉄金属に適しています。...続きを見る
タップマジック EP-Xtra
Tap Magic EP-Xtra は、オゾンに優しい配合を特徴としており、あらゆるカットおよびあらゆる金属に対して優れたパフォーマンスを提供します。 特許取得済みの添加剤 EP-Xtra は、相乗的にパフォーマンスを向上させます。
タップマジックエコオイル
NSF の H1 食品グレード認証の要件を満たすように再開発されています。 熱を多く発生するカットでも、臭気や煙が大幅に少ない天然オイルベースです。
よくある質問
アルミニウムにタップマジックを使用できますか?
アルミニウム、真鍮、銅、その他の軟質金属を加工する場合、タップ マジック アルミニウムが最適な切削液です。 柔らかい金属に塗る他の液体とは異なり、作品の表面に汚れを残しません。 仕上がりは通常素晴らしく、精度は常に優れています。
タップマジックを作っているのは誰ですか?
Steco Corporation は、1953 年以来、世界最高の工業用切削液の設計と生産に携わってきました。Tap Magic 製品ラインは、優れた精度、より優れた潤滑性、および貴重な工具に対する最高の保護を提供することで、切削液の分野で最もよく知られた名前になっています。
タップマジックエコオイルは石油からできていますか?
Tap Magic Eco-Oil は、NSF の H1 食品グレード認証の要件を満たすように再開発されました。 生分解性があり、天然油ベースなので、高熱を発する切り口であっても臭いや煙が非常に少ないのが特徴です。
Tap Magic 切削液はどのように保管すればよいですか?
- Tap Magic 切削液は、直射日光やその他の熱源を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 蒸発や汚染を防ぐために、容器をしっかりと密閉してください。
- こぼれないように立てた状態で保管してください。
- 液体を火花、炎、その他の発火源から遠ざけてください。
タップマジック切削液はどのように塗布すればよいですか?
- 切断面をきれいにします。
- 使用前にボトルをよく振ってください。
- 少量の切削液を切削面または工具に直接塗布します。
- 潤滑と冷却を維持するために、切断中に必要に応じて再塗布してください。
- 切削油剤を使用する前に、ブランドの指示と安全上の警告に従ってください。
Tap Magic はどのようにして腐食を抑制するのでしょうか?
Tap Magic 腐食防止剤は、金属表面に保護層を形成し、湿気、化学物質、その他の環境要因によって引き起こされる腐食を防ぎます。
詳細はこちら
- 中括弧と角かっこ
- 交通安全
- データ記録
- フックリフティングアクセサリーの下
- 合金鋼
- バーパイプとLクランプ
- トランスミッションジャック
- タグアクセサリー
- ウォールキャビネット
- サーモスタットケーブル
- KEO 皿穴、高速度鋼、3フルート、82度の夾角
- RAE 舗装ステンシル、訪問者
- BUSSMANN サージ保護装置
- SPEARS VALVES PVCホワイトユーティリティスイングチェックバルブ、SRネジ付き
- SPEARS VALVES CPVC True Unionレトロフィットキット、ソケットスタイル、EPDM
- EATON BRシリーズ熱磁気遮断器
- EATON 10250T シリーズ キー
- DAYTON プッシュボトムアセンブリ
- QMARK エレメントアセンブリ
- CAROL 延長コード