Mechanixグローブ販売代理店 (95 アイテム) | Raptor Supplies 日本

MECHANIX

1991 年以来、Mechanix Wear は高品質のカット、衝撃、熱、耐摩耗性の手袋を製造するために、材料技術と厳格なテスト基準への取り組みを示してきました。 米国カリフォルニア州バレンシアに本社を置くこのブランドは、建設労働者、貿易専門家、軍人、法執行機関向けの安全装置を製造しています。 続きを読む

フィルタ

安全性

ハンドツール

安全性 フィルタ

手袋と手の保護具全ラインナップを見る

  • 耐薬品性手袋
  • コールドコンディショングローブ
  • 耐切断性手袋

    ANSI E5に準拠した、Armortexで裏打ちされた手袋は、さまざまなメンテナンスおよび修理作業で鋭利な工具を取り扱いながら、切り傷から保護するために使用されます。 快適さと冷却のための特徴TrekDry裏地

  • 難燃性手袋

    オートレーサーや溶接機を極度の高温から保護するために設計されたケブラーステッチの手袋。 CarbonXレイヤーとEVAフォームナックルパッドが特徴で、ガントレットとストレートカフのバリエーションで提供されます

  • 耐熱手袋
  • ニット手袋
  • レザーパームグローブ
  • メカニックグローブ

    強化された親指と人差し指を備えたCE認定のナイロン手袋と、耐久性と最高の快適さを向上させるフォームフィットのTrekDryライニング。 フォーム/スパンデックス/トリコットパッドで利用可能

  • 憲兵と戦術的な手袋

    通気性と柔軟性のある生地で作られた軽量で耐久性のある手袋が含まれています。 完全な手のカバレッジを提供し、激しい戦闘作戦中に保護を提供するのに役立つスパンデックス/フォームナックルパッドとスリッポンカフを備えています

  • 溶接手袋

Mechanixについて

Mechanix Wear カタログには、安全手袋、安全メガネ、および溶接、自動車、建設、その他細心の注意を要する用途に適したアパレルが含まれています。 ブランドの メカニックグローブ 耐久性を高めるために親指と人差し指の周囲が強化されています。 解剖学的に設計された XNUMX ピースの手のひらデザインにより、材料の束が解消されます。 この手袋は、タッチスクリーン技術を注入した高機能合成皮革で作られており、ユーザーは手袋を外さずに携帯電話を操作できます。 メカニックス 難燃性手袋 難燃性 CarbonX の XNUMX 層で手を保護します。 延長された袖口が手首と前腕を保護し、面ファスナーでしっかりとフィットします。 これらの CE 認定の手袋には、衝撃の危険を防ぐための高密度のアコーディオン ナックル パッドが付いています。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Mechanix Wear のモデル番号は通常、同等のブラスナックル、コンドル、ハネウェル MPN への個々の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止された安全手袋をお探しの場合は、次の可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。

発送

これらの Mechanix 製品はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。

主な商号

FastFit 作業用手袋

この手袋は、操作性の高い (0.6 mm) 合成皮革で作られており、タッチスクリーン対応です。 伸縮性のある袖口はしっかりとフィットし、収納に便利なナイロン製のキャリアが付いています。 この手袋...続きを見る 

コールドワーク ウィンド シェル

Mechanix ColdWork Wind Shell グローブは、しっかりとフィットするように、フック & ループのリスト クロージャーを備えた拡張カフスを備えています。 ヘビーウェイトのフリース構造と耐水性のソフトシェルを特徴とし、バックオブハ用...続きを見る 

M-パクトグローブ

これらの手袋は、衝撃と振動を吸収するために手のひらに衝撃の強い PORON XRD パッドを備えています。 親指、人差し指、手のひらにゴム製のグリップがあり、快適です。 これらの手袋はmで作られています...続きを見る 

Mechanix の競争上の優位性

オリジナル

オリジナル シリーズのグローブは、カーボン注入タッチスクリーン対応合成皮革と通気性のある TrekDry で作られており、勤勉な手に最適なツールを作り出しています。 快適性と通気性を高める双方向ストレッチニットスパンデックスの背面と、しっかりとフィットするための TPR リストクロージャーを備えています。

よくある質問

Mechanix グローブのクリーニング方法を教えてください。

Mechanix グローブは、洗濯機で簡単に洗浄できます。

これらの手袋は認定されていますか?

はい、Mechanix グローブは CE 認定を受けています。

ブランドの安全エプロンを作成するために使用される素材は何ですか?

Mechanix のエプロンは、耐摩耗性と耐久性のために 100% バリスティック ナイロンを使用して作られています。