Allegro Safetyブロワーの産業と製品 - ページ 2 | Raptor Supplies 日本

ALLEGRO SAFETY

1987 年以来、Allegro Industries は、商業施設や危険な産業用途で使用する高品質の安全装置を製造してきました。 米国サウスカロライナ州ピードモントに本拠を置く Allegro Industries は、高性能の周囲空気ポンプ、呼吸用冷気システム、空気圧縮機、人工呼吸器、密閉空間のファンと送風機、およびダクトを提供しています。 続きを読む

フィルタ

安全性

溶接

マテリアルハンドリング

空気力学

HVACと冷凍

パンプス

配管

テスト機器

クリーニング

フリートと車両のメンテナンス

Electrical

アレグロの安全性について

Allegro カタログには、高性能周囲空気ポンプ、呼吸冷気システム、空気圧縮機、スラッジ ポンプ、ユーティリティ/脱水ポンプが含まれています。
アレグロ 周囲空気ポンプ フルフェイス/ハーフフェイスのレスピレーターまたはフードのユーザーに、清潔で通気性のある空気を提供します。 これらのロータリーベーンエアポンプは内部潤滑を必要としないため、一酸化炭素監視システムが不要になります。 エアホースをアウトレットに接続するためのクイックコネクトOBACフィッティングと、エアフローを調整するための真ちゅう製の圧力逃がし弁が装備されています。 これらのポンプの最大使用圧力は15psiです。
アレグロ 膝パッド ユーザーの膝を保護するための柔らかくて耐摩耗性のクッションパッドを備えています。 これらの膝パッドは、床やコンクリートの作業などの建設用途向けに設計されています。 これらのパッドにはボタンとループ/フックとループ/プルオン/クイックリリースバックルクロージャーがあり、膝にしっかりとフィットします。
ブランドはまた、さまざまな範囲を提供します 限られたスペースの送風機 正と負の両方の気流を提供でき、換気と抽出に最適です。 これらの高出力 Allegro 軸流ファンは、作業スペースを節約する積み重ね可能な設計、持ち運びに便利な成形キャリー ハンドル、および電気部品の安全性を確保する下部エンクロージャを特徴としています。
個人用保護具とサポート、ボルトの品揃え、密閉空間ヒーターなど、幅広い Allegro 機器からお選びください。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Allegro 製品のほとんどは、Air System International、3M、および Honeywell の機器と相互参照しています。 競合他社の機器やツールが在庫切れまたは廃止になっている場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Allegro 機器が利用可能です。

発送

これらの Allegro 機器のサイズは、小さいものから大きいものまでさまざまです。 輸送中に部品が損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらの Allegro 機器は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。

主な商号

Allegro Safety の競争優位性

レスピレーターフィットテストプロトコル

適切に取り付けられた呼吸器の使用は、危険な環境の労働者にとって重要な安全上の考慮事項です。 レスピレーターフィットテスト 環境中の汚染物質の漏れや有害な病原体からユーザーを保護するために、ユーザーの顔をしっかりと密閉します。 顔の毛が存在購入に進む、マスクが漏れる可能性もあります。 すべての呼吸用保護具は、最初に使用する前に毎年適合テストを行う必要があります。 OSHA は、フィット テストの XNUMX つの広範なカテゴリを認識しています。

  • 定量的適合試験プロトコル: Allegro 定量的フィット テストには、ぴったりとフィットするフェースピースの正確な漏れ量を測定するプロセスが含まれます。 この装置は、プローブに取り付けられ、ホースを介して測定機に接続されたフェースピースを備えています。
  • 定性的適合テストプロトコル: Allegro の質的フィット テストは、酢酸イソアミル (酢酸イソペンチルまたはバナナ オイル)、甘味 (サッカリン)、苦い(安息香酸デナトニウム)、刺激性の煙(HClおよびSn)。

EZエアフレックス研削/溶接PAPR

Allegro EZ air flex 研削 / 溶接 PAPR (電動空気清浄レスピレーター) は完全な微粒子システムであり、組み合わせた (目、呼吸器、顔) 保護が必要な産業用途向けに設計されています。 これらの軽量溶接ヘルメットは、溶接部の研削または検査中に作業者の呼吸保護を維持するために、研削シールドを露出させるための頑丈な跳ね上げ式バイザーを備えています。 ANSI Z87.1+ および CAN / CSA Z94.3 規格に準拠し、顔と目を保護し、CE 認定と NIOSH 承認を受けています。 Allegro NEW EZ air flex 研削/溶接 PAPR は、リチウム イオン バッテリーを使用してユーザーの顔に常に新鮮でろ過された空気を供給する電動システムです。

よくある質問

Allegro はどのような製品を提供していますか?

Allegro は、ファン、送風機、ポンプ、人工呼吸器、空気源、SAR 溶接システムなどの密閉空間安全製品の最大の販売業者の XNUMX つです。

Allegro 呼吸式送風機とは何ですか?

Allegro 呼吸用送風機は、産業ユーザーに安全で快適な呼吸用空気を提供するポータブルで軽量な送風機です。 これらの Allegro フレッシュ エア システムには、取り外し可能で洗えるフィルターが装備されており、耐久性を高めるために重量のある回転成形プラスチック ハウジングに収められています。

Allegro ブリージング エアー ポンプに CO モニターは必要ですか?

いいえ、CO モニターは必要ありません。Allegro ブリージング エア ポンプは一酸化炭素、オイル ミスト、またはオイル ベーパーを生成しません。

Allegro ブリージング エア ポンプが熱くなるのは正常ですか?

はい、オイルレスであるため、呼吸用エアポンプが暖まるのは正常です。 また、モーターを冷却するための潤滑剤はありません。 これらのポンプは、チャンバーとローターの間に一定の摩擦を提供するロータリーベーン設計を備えています。

防爆ブロワーはどこで使用されていますか?

アレグロ 防爆ブロワー 工場、発電所、倉庫、タンク、スプレーブース、閉鎖空間、または発火性の粉塵、煙霧、ガスが存在する可能性のあるその他の場所で使用されます。

ブロワーをマンホールの真上に垂直に配置できますか?

はい、Allegro ブロワーは、適切な出入口、移動、振動、および重量軽減でしっかりと支えられていれば、マンホールの上に垂直に配置できます。

Allegro ダクトの動作温度範囲は?

Allegro の最高使用温度 標準 & 静電気伝導性ダクト は華氏180度と華氏250度です。

Allegro 機器が準拠している基準/認証は何ですか?

Allegro 製品は、消費者の安全と健康を確保し、環境要件を満たすために、UL 認定または CE マークを取得しています。 厳選された Allegro 機器は、NIOSH (米国国立労働安全衛生研究所) および ANSI (米国規格協会) に準拠しており、最適な視界を確保しながら頭と目を保護します。