ALLEGRO SAFETY 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ 軽量ポンプは、塗装、洗浄、化学薬品の取り扱い、および同様の用途におけるポータブル空気要件を満たすために使用されます。 さまざまな流量と動作圧力範囲で利用可能
軽量ポンプは、塗装、洗浄、化学薬品の取り扱い、および同様の用途におけるポータブル空気要件を満たすために使用されます。 さまざまな流量と動作圧力範囲で利用可能
アンビエントエアポンプ
Allegro アンビエント エア ポンプは、スプレー発泡、塗装、仕上げなどの用途に新鮮な空気を移送するために設計されたロータリー ベーンのオイルレス コンプレッサーです。 しっかりとした金属ベースと粉体塗装が施されたハウジングが備わっており、傷つきにくくなっています。 ホースを出口に接続するためのクイックコネクト直腸エアフィッティングと、空気供給調整のための真鍮製圧力リリーフバルブが付いています。 これらの UL 認定ポンプは、最大 15 psi の作動圧力に耐えることができ、32 ~ 104 °F の温度範囲で簡単に動作できます。長さ 8.25 インチと 23.5 インチの幅広い種類のエア ポンプからお選びいただけます。
Allegro アンビエント エア ポンプは、スプレー発泡、塗装、仕上げなどの用途に新鮮な空気を移送するために設計されたロータリー ベーンのオイルレス コンプレッサーです。 しっかりとした金属ベースと粉体塗装が施されたハウジングが備わっており、傷つきにくくなっています。 ホースを出口に接続するためのクイックコネクト直腸エアフィッティングと、空気供給調整のための真鍮製圧力リリーフバルブが付いています。 これらの UL 認定ポンプは、最大 15 psi の作動圧力に耐えることができ、32 ~ 104 °F の温度範囲で簡単に動作できます。長さ 8.25 インチと 23.5 インチの幅広い種類のエア ポンプからお選びいただけます。
形式 | モデル | 圧力範囲 | CFM | カプラ | 騒音レベル | 電圧 | 幅(Width) | 現在の描画 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9900-45 | ¥281,612 | |||||||||
B | 9806-E | ¥216,456 | 見積依頼 | ||||||||
C | 9806 オバック | ¥179,668 | |||||||||
D | 9806ハンセン | ¥272,659 | |||||||||
E | 9832 オバック | ¥547,459 | |||||||||
D | 9821 W / 3/8ハンセン | ¥265,710 | |||||||||
D | 9821IND。 インターチャン | ¥265,710 | |||||||||
F | 9821 オバック | ¥265,710 | |||||||||
D | 9832 W / HANS0N | ¥547,459 | |||||||||
G | 9850 | ¥655,241 | |||||||||
H | 9806 | ¥219,361 |
スタンド、サンプリングポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9804-08 | AG8GAK | ¥8,685 |
空気駆動エアポンプ、0 ~ 15 PSI シュレーダー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9850 1/4 シュレーダー付き | AF4YZN | ¥567,778 |
XNUMX 作業員ポンプ ガード/シュラウド、ポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9842-91 | AG8GDB | ¥17,123 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 構造
- 空気圧ホース
- 備品
- 農業試験
- 止め輪と品揃え
- ドラムアクセサリー
- フードステーション
- クラスD-牛乳瓶-ヒューズ
- 金属加工機
- コンクリートパッチおよび修復コンパウンド
- KEO NCスポッティングドリルビット、高速度鋼、120度
- SUPER MET-AL 紫外線マーカー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、3ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-28 Un
- FINISH 1ST 面ファスナーディスクパッド
- AEROQUIP 90度の肘
- APPLETON ELECTRIC 緊急ライト
- VESTIL SSPTシリーズ ステンレスプラットホームトラック
- SIEMENS 地上キット
- CONDOR 洗眼ステーション付き安全シャワー