入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュバルブ |
接続場所 | トップスパッド |
終了 | クロム |
器具タイプ | 便器 |
フラッシュあたりのガロン | 0.5 |
ハンドルタイプ | レバー |
入口サイズ | 3 / 4 " |
圧力範囲 | 10から100へのpsi |
製品データシート | zurn-z6003pl-ews.pdf |
ラフイン | 11.5 " |
スパッドカップリング | 3 / 4 " |
バルブデザイン | マニュアル |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8481805090 |
プロダクト | モデル | フラッシュあたりのガロン | ラフイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
Z6003AV-ULF | 0.125 | 11.5 " | ¥46,365 | ||
Z5665.381.00.00.00 | 1.28 | 10 "または12" | ¥113,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。