ZURN フラッシュバルブ
形式 | モデル | フラッシュあたりのガロン | ラフイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | Z6003-EWS-YB-YC | 0.5 | 11.5 " | ¥14,140 | |
B | Z6003AV-ULF | 0.125 | 11.5 " | ¥18,452 | |
C | Z5665.381.00.00.00 | 1.28 | 10 "または12" | ¥113,980 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷却塔モーター
- 接着剤
- フランジ位置合わせツール
- 専門レベル
- 噴霧スプレーノズル
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 配送ラベルとアクセサリー
- 屋外LEDランプ
- アクセスバリアと群集管理
- 錫
- CHICAGO FAUCETS RHセラミックカートリッジ
- CHICAGO PNEUMATIC 1 "エアインパクトレンチ
- THERMCO デジタルポケット温度計
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、ネオプレン ガスケット付き、ソケット x ソケット
- JUSTRITE VaporTrap シリーズ溶媒廃棄システム
- EATON XT IEC シリーズ電子モータースターター、480V
- Cementex USA アーク フラッシュ フェイスシールド
- BROWNING 減速機シャフト
- NIBCO 大型自動カートリッジ