入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチターン供給停止 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | ストレート |
コンプライアンス | 飲料水用途での使用が認定されています |
終了 | 粗真鍮 |
ハンドル材料 | 亜鉛 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | バーブ |
マックス。 圧力 | 160のプサイ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | バーブペックス |
ステム素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | 34度から73度F |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481805090 |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QQTV60SGX | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥3,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。