入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | ポリアロイ |
接続タイプ | PEX |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
PEXサイズ | 1 / 2 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 1 / 2" |
温度。 範囲 | 33度から200度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | PEXサイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQE66GX | 低鉛真ちゅう | PEX | 1.25 " | 1.25 " | ¥6,436 | ||
QQE77GX | 低鉛真ちゅう | PEX | 1.5 " | 1.5 " | ¥8,276 | ||
QQE88GX | 低鉛真ちゅう | PEX | 2" | 2" | ¥15,053 | ||
QQE33BSGX | 低鉛真ちゅう | PEXxメススイベル | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥2,144 | ||
QQPE33BSX | ポリアロイ | PEXxメススイベル | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥669 | ||
QQPE44X | ポリアロイ | PEX | 3 / 4 " | 3 / 4 "x 3 / 4" | ¥412 | ||
QQPE43X | ポリアロイ | PEX | 3 / 4 "x 1 / 2" | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥391 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。