アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
コンプライアンス | 飲料水用途での使用が認定されています |
接続タイプ | PEX |
マックス。 圧力 | 160のプサイ |
PEXサイズ | 1 / 2 "x 3 / 4" |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 3 / 4" |
温度。 範囲 | 32度から73度F |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7412200045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。