入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つまみねじ |
CLASS | 2A |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | 3 / 64 " |
終了 | 不動態化 |
頭径 | 7 / 16 " |
頭の高さ | 3 / 16 " |
ツバ厚 | 0.187 " |
ヘッド形式 | ナーリング |
ヘッド幅 | 3 / 16 " |
長さ | 3 / 8 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | B85からB95 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 80,000 |
番手 | 10-32 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318156070 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | ツバ厚 | ヘッド形式 | ヘッド幅 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS1500-SL | 不動態化 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 0.187 " | ナーリング | 3 / 16 " | つまみねじ | 1.5 " | ¥12,738 | |
PTS2000-SL | 不動態化 | 7 / 16 " | 3 / 16 " | 0.187 " | ナーリング | 3 / 16 " | つまみねじ | 2" | ¥14,014 | |
4047-1500-SL | 不動態化 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 0.187 " | ナーリング | 3 / 16 " | つまみねじ | 1.5 " | ¥13,331 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。