入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PEXツール |
コンプライアンス | ASTM F877、ASTM F1807 |
材料 | 硬化鋼 |
金属検出可能 | 有り |
サイズ | 1-1/4", 1-1/2", 2" |
タイプ | ひだ |
船の重量(kg) | 3.73 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。