定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A6489DPP-6.8 クーラント供給ドリル 6.8mm 140 超硬 | AF8XCT 29HV59

WALTER TOOLS A6489DPP-6.8 クーラント供給ドリル 6.8mm 140 超硬

在庫あり
アイテム:AF8XCT モデル:A6489DPP-6.8相互参照:29HV59

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥67,558 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.267 "
寸法タイプメトリック
終了DPP-TiAlN + AlCrN
フルートの長さ66 mm
グレードK30F
リスト番号A3382
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)106 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径8 mm
サイズ6.8 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)1.27
HSコード8466100130

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS A6489DPP-15 クーラント供給ドリル 15mm 140 超硬 | AF8VRG 29HW35 A6489DPP-150.59 "メトリック152 mm204 mm16 mm15 mm¥186,326
WALTER TOOLS A6489DPP-15.5 クーラント供給ドリル 15.5mm 140 超硬 | AF8VRH 29HW36 A6489DPP-15.50.61 "メトリック152 mm204 mm16 mm15.5 mm¥186,052
WALTER TOOLS A6489DPP-5/8IN クーラント供給ドリル 15.875mm 140 超硬 | AF8VRJ 29HW37 A6489DPP-5 / 8IN0.625 "分数インチ152 mm204 mm16 mm15.875 mm¥186,326
WALTER TOOLS A6489DPP-16 クーラント供給ドリル 16mm 140 超硬 | AF8VRK 29HW38 A6489DPP-160.629 "メトリック152 mm204 mm16 mm16 mm¥186,052
WALTER TOOLS A6489DPP-16.5 クーラント供給ドリル 16.5mm 140 超硬 | AF8VRL 29HW39 A6489DPP-16.50.649 "メトリック171 mm223 mm18 mm16.5 mm¥238,660
WALTER TOOLS A6489DPP-3 クーラント供給ドリル 3mm 140 超硬 | AF8XAQ 29HV11 A6489DPP-30.118 "メトリック34 mm74 mm6 mm3"¥56,567
WALTER TOOLS A6489DPP-3.1 クーラント供給ドリル 3.1mm 140 超硬 | AF8XAR 29HV12 A6489DPP-3.10.122 "メトリック34 mm74 mm6 mm3.1 mm¥56,567

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A6489DPP-6.8 クーラント供給ドリル 6.8mm 140 超硬
¥67,558 /単価