MORSE DRUM 1-305-3-50 シングル缶タンブラー 19リットル缶用 三相 3Hz 容量50kg
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
アイテム価格 | 5ガロン缶タンブラー |
容量 | 100ポンド。 |
ドラム径 | 12.5インチまで |
ドラムの高さ | "4.5へ" 16.5 |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムRPM | 19 RPM |
ドラムサイズ | 1から5ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチックまたは鋼 |
周波数 | 50 Hz |
HP | 1 / 4 hp |
Hz | 50 |
モーター | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 全密閉型 非換気型 |
他の | モーター制御は含まれていません |
相 | 3 |
製品データシート | モールスドラム-gek-xlc-1-305-1.pdf |
タイプ | 単缶 |
電圧 | 190 / 380V |
船の重量(kg) | 96.75 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
モデル | ドラムRPM | モーター | 相 | 電圧 | Hz | Hp | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-305-1 | 23 RPM | - | 1 | 115V AC | - | 1 / 4 hp | ¥438,136 | |
1-305-1 | 23 RPM | - | 1 | 208 / 230V | - | 1 / 4 hp | ¥421,909 | |
1-305-1 | 19 RPM | - | 1 | AC110/220V | - | 1 / 2 hp | ¥480,327 | |
1-305-3 | 23 RPM | - | 3 | 208-230/AC460V | - | 1 / 4 hp | ¥411,090 | |
1-305-575 | 23 RPM | - | 3 | 575V AC | - | 1 / 2 hp | ¥434,890 | |
1-305-A | 23 RPM | - | - | - | - | 1 / 4 hp | ¥440,300 | |
1-305-E1 | 23 RPM | - | 1 | AC115/208-230V | - | 1 / 4 hp | ¥490,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。