MORSE DRUM 1-305-1-230 シングル缶タンブラー 19リットル缶用 単相1v 容量230kg
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 5ガロン缶タンブラー |
容量 | 100ポンド。 |
ドラム径 | 12.5インチまで |
ドラムの高さ | "4.5へ" 16.5 |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムRPM | 23 RPM |
ドラムサイズ | 1から5ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチックまたは鋼 |
周波数 | 60 Hz |
HP | 1 / 4 hp |
Hz | 60 |
モーター | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
他の | モーター制御は含まれていません |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-1-305-1.pdf |
タイプ | 単缶 |
電圧 | 208 / 230V |
船の重量(kg) | 68.4 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
モデル | ドラムRPM | モーター | 相 | 電圧 | Hz | Hp | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-305-1 | 23 RPM | - | 1 | 115V AC | - | 1 / 4 hp | ¥438,136 | |
1-305-1 | 19 RPM | - | 1 | AC110/220V | - | 1 / 2 hp | ¥480,327 | |
1-305-3 | 23 RPM | - | 3 | 208-230/AC460V | - | 1 / 4 hp | ¥411,090 | |
1-305-3 | 19 RPM | - | 3 | 190 / 380V | - | 1 / 4 hp | ¥395,945 | |
1-305-575 | 23 RPM | - | 3 | 575V AC | - | 1 / 2 hp | ¥434,890 | |
1-305-A | 23 RPM | - | - | - | - | 1 / 4 hp | ¥440,300 | |
1-305-E1 | 23 RPM | - | 1 | AC115/208-230V | - | 1 / 4 hp | ¥490,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。