入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリンプクランプリング |
ボディ材質 | 銅 |
接続タイプ | クランプ |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
PEXサイズ | 3 / 4 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 33度から200度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7419910010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。