ZURN GT2700-35-4NH グリストラップ インターセプター 4 インチ 35 Gpm
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
アイテム価格 | グリストラップインターセプター |
注ぐ速さ | 35 gpm |
入口/出口 | 4インチ |
長さ | 18.75 " |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 14.25 " |
全体の高さ | 18.75 |
全幅 | 22.5 " |
パイプサイズ | 4" |
製品データシート | zurn-gt2700-04-2nh.pdf |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
UPC | 670240402140 |
船の重量(kg) | 41.28 |
船高(cm) | 47.63 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 長さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2700-25-3NH | 25 gpm | 17 " | 12.5 " | 17 " | 19.875 " | 3" | ¥46,981 | ||
GT2700-50-4NH | 50 gpm | 29.13 " | 16 " | 21.5 " | 24.5 " | 4" | ¥63,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。