ZURN GT2700-20-3NH グリースインターセプタートラップ長さ 24-1/8 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリースインターセプタートラップ |
色/仕上げ | ミル |
接続 | ハブなし |
注ぐ速さ | 20 gpm |
長さ | 24.13 " |
材料 | 耐食性被覆加工鋼 |
全体の深さ | 11.75 " |
全体の高さ | 15 " |
全幅 | 17.25 " |
彼をパイプにする | 3" |
製品データシート | zurn-gt2700-04-2nh.pdf |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 84.84 |
船の長さ(cm) | 64.52 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 7324900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 長さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2700-10-2NH | 10 gpm | 19.25 " | 8.25 " | 11.75 " | 14 " | 2" | ¥66,869 | ||
GT2700-15-2NH | 15 GPM | 21.25 " | 9.375 " | 13.375 " | 16.75 " | 2" | ¥86,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。