ZURN GT2700-15-2NH グリースインターセプタートラップ長さ 21-1/4 インチ
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
アイテム価格 | グリースインターセプタートラップ |
色/仕上げ | ミル |
接続 | ハブなし |
注ぐ速さ | 15 GPM |
長さ | 21.25 " |
材料 | 耐食性被覆加工鋼 |
全体の深さ | 9.375 " |
全体の高さ | 13.375 " |
全幅 | 16.75 " |
彼をパイプにする | 2" |
製品データシート | zurn-gt2700-04-2nh.pdf |
船の重量(kg) | 22.93 |
船高(cm) | 62.48 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 47.75 |
HSコード | 7324900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 長さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2700-10-2NH | 10 gpm | 19.25 " | 8.25 " | 11.75 " | 14 " | 2" | ¥66,869 | ||
GT2700-20-3NH | 20 gpm | 24.13 " | 11.75 " | 15 " | 17.25 " | 3" | ¥109,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。