ZURN 34-35XL 大気圧バキュームブレーカー、3/4 インチサイズ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
製品データシート | zurn-112-35xl.pdf |
UPC | 612052068374 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 444.5 |
船の長さ(cm) | 393.7 |
船幅(cm) | 355.6 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。