定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ZSI-FOSTER T058N064 Cushioned Clamp Strut Mounted Tube Size 3 5/8in | AD8VGT 4MVG8

ZSI-FOSTER T058N064クッションクランプストラットマウントチューブサイズ3 / 5in

在庫あり
アイテム: AD8VGT モデル:T058N064相互参照:4MVG8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,315 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格クッションクランプ
ボルトサイズ3/8 x 1-1/4"
高さ5 7 / 64 "
長さ4 13 / 64 "
材料電気亜鉛メッキ金
マックス 負荷3600ポンド
金属検出可能いいえ
番手3 / 8 "
管のサイズ3-5 / 8」
タイプストラットマウント
幅(Width)1.62 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
HSコード7326908530
原産国US

商品の詳細:

  • 特別な機能:チューブ、パイプまたはホースの支柱取り付け用

製品バリエーション

プロダクトモデルロッドサイズボルトサイズ高さ番手管のサイズ長さ材料マックス 負荷価格
ZSI-FOSTER P021N026 クッション付きクランプ ストラット取り付けパイプ サイズ 1 インチ | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "電気亜鉛メッキ金1000ポンド¥1,574
ZSI-FOSTER P021NS026 クッション付きクランプ ストラット取り付けパイプ サイズ 1 インチ | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "ステンレス鋼タイプ3041000ポンド¥4,233
ZSI-FOSTER T016T020 クッション付きクランプ ストラットマウント チューブ サイズ 1 インチ | AD8VEC 4MUZ1 T016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "電気亜鉛メッキ金1000ポンド¥1,126
ZSI-FOSTER T016NS020 クッション付きクランプ ストラットマウント チューブ サイズ 1 インチ | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "ステンレス鋼タイプ3041000ポンド¥3,187
ZSI-FOSTER T008T012 クッション付きクランプ ストラットマウント チューブ サイズ 1/2 インチ | AD8VEE 4MUZ3 T008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "電気亜鉛メッキ金1000ポンド¥881
ZSI-FOSTER T008NS012 クッション付きクランプ ストラットマウント チューブ サイズ 1/2 インチ | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "ステンレス鋼タイプ3041000ポンド¥1,793
ZSI-FOSTER P009N012 クッション付きクランプ ストラット取り付けパイプ サイズ 1/4 インチ | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "電気亜鉛メッキ金1000ポンド¥845

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ZSI-FOSTER T058N064クッションクランプストラットマウントチューブサイズ3 / 5in
¥6,315 /単価