ZSI-FOSTER HWP410 断熱材およびストラットクランプ、1 インチ断熱材、4.5 インチパイプ外径
アイテム: CF3XFN
モデル:HWP410
入手する 5月 16, 木曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ |
絶縁 | 1" |
外径 | 4.5 " |
船の重量(kg) | 1.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。