ZOELLER N292水中下水ポンプ0.5hp115v26フィート
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
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 15 |
ベース材料 | 303ステンレススチール |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 15ft。 |
直径 | 12.875 " |
NPTの排出 | 2" |
排出サイズ | 2 "-NPT |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 124 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 108 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 91 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 75 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 56 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 2 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 140 |
高さ | 21.187 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/2 |
インペラ材質 | ブロンズ |
最大直径固体 | 2" |
最大頭 | 42のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 密閉された、オイルで満たされた |
オフポイント | 5" |
オンポイント | 14-3 / 4」 |
相 | 1 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | カーボン/セラミック |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | 鋳鉄 |
UPC | 053514093655 |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 39.46 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M267 | 10 | 10.4 | 303ステンレススチール | - | - | - | 128 | 14 9 / 32 " | ¥138,928 | ||
M282 | 33 | 10.3 | 303ステンレススチール | 5 | - | - | 130 | 18 13 / 16 " | ¥279,956 | ||
D284 | 106 | 8.9 | 303ステンレススチール | 72 | 42 | - | 179 | 18 13 / 16 " | ¥315,921 | ||
M292 | 91 | 15 | 303ステンレススチール | 75 | 56 | 10 | 140 | 19 5 / 16 " | ¥311,091 | ||
M264 | - | 9.4 | ポリプロピレン | - | - | - | 90 | 14.75 " | ¥123,211 | ||
N264 | - | 9.4 | ポリプロピレン | - | - | - | 90 | 14.75 " | ¥111,010 | ||
E264 | - | 4.7 | ポリプロピレン | - | - | - | 90 | 14.75 " | ¥137,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。