アイテム価格 | 水中排水ポンプ |
アンプ | 4.6 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 12.75 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 断続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 140 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 128 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 116 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 103 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 145 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 90 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 71 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 51 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 28 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 2 |
高さ | 18.5 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1.5 |
インペラ材質 | ブロンズ |
最大直径固体 | 3 / 4 " |
最大頭 | 91のフィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
メカニカルシール | カーボン/セラミック |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 油で満たされた三相 |
操作タイプ | マニュアル |
相 | 3 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | 416ステンレススチール |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | なし |
トップ材質 | 鋳鉄 |
UPC | 053514183868 |
電圧 | 460V |
船の重量(kg) | 39.53 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。