ZOELLER 923-0005グラインダーパッケージシンプレックス2HP 230V
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
アイテム価格 | グラインダーポンプシステム |
アンプ | 17.2 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 8 1 / 8 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 3 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 44 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 10 |
高さ | 24 7 / 32 " |
HP | 2 |
インペラ材質 | ブロンズ |
最大頭 | 104 Ft。 |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 心肺蘇生法 |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | SS |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
熱保護 | 自動リセット |
タイプ | シンプレックス |
電圧 | 230 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 98.43 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。