ZOELLER 31-0444 汚水溜め高さ 22 インチ 22 ガロン
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
アイテム価格 | 排水溜め盆地 |
流域容量 | 22ガロン。 |
直径 | 18 " |
高さ | 22 " |
長さ | 21.75 " |
材料 | ポリエチレン |
タイプ | 屋内 |
UPC | 053514308254 |
幅(Width) | 21.75 " |
船の重量(kg) | 3.09 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 3925100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
31-0249 | ポリエチレン | ラドン | ¥37,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。