ZOELLER 31-0249ラドンサンプ盆地、高密度ポリエチレン構造
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
アイテム価格 | 排水溜め盆地 |
流域容量 | 18ガロン。 |
直径 | 18 " |
高さ | 22 " |
材料 | ポリエチレン |
アウトレット | 1.5 " |
タイプ | ラドン |
UPC | 053514094119 |
ウインド | 3" |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
31-0444 | ポリエチレン | 屋内 | ¥12,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。