アイテム価格 | クロールスペースシステム |
アンプ | 9.7 |
流域の高さ | 14-7 / 8」 |
洗面器の素材 | ポリエチレン |
コード長 | 25ft。 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 34 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 19 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 43 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/10 |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
最大頭 | 19-1 / 4フィート |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
最大頭 | 19のフィート |
アウトレット | 1.5 " |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
スイッチタイプ | 垂直 |
UPC | 053514263133 |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 14.72 |
船高(cm) | 55.63 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。