YOKE X-027-16 セルフロックスリップフック 合金鋼 G100
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフロッキングスリップフック |
アタッチメントタイプ | スイベル |
色 | 青 |
寸法B | 1-63 / 64」 |
終了 | パウダーコーティング |
グレード | 100 |
材料 | 合金鋼 |
取引サイズ | 5 / 8 " |
作業負荷限界 | 22,600ポンド |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 38.81 |
船の長さ(cm) | 38.81 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アタッチメントタイプ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-025-07 | 眼 | 0.98 " | - | 0.43 " | 1/4 "から5/16" | 5700ポンド | - | 見積依頼
| |
X-026-07 | クレビス | - | - | - | 1/4 "から5/16" | 5700ポンド | ¥18,173 | ||
X-026-10 | クレビス | - | - | - | 3 / 8 " | 8800ポンド | ¥21,738 | ||
X-026-13 | クレビス | - | - | - | 1 / 2 " | 15,000ポンド。 | ¥43,528 | ||
X-026-16 | クレビス | - | - | - | 5 / 8 " | 22,600ポンド | ¥76,806 | ||
X-027-07 | スイベル | 1.42 " | 1-7 / 64」 | 0.51 " | 1/4 "から5/16" | 5700ポンド | ¥26,721 | ||
X-027-10 | スイベル | 1.61 " | 1-11 / 32」 | 0.63 " | 3 / 8 " | 8800ポンド | ¥31,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。