YOKE X-025-07 セルフロック フック 合金鋼 5700 ポンド。
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフロッキングスリップフック |
アタッチメントタイプ | 眼 |
色 | 青 |
ディメンションA | 0.98 " |
外形寸法D | 0.43 " |
終了 | パウダーコーティング |
グレード | 100 |
材料 | 合金鋼 |
取引サイズ | 1/4 "から5/16" |
作業負荷限界 | 5700ポンド |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8308100000 |
原産国 | TW |
モデル | アタッチメントタイプ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-026-07 | クレビス | - | - | - | 1/4 "から5/16" | 5700ポンド | ¥21,169 | |
X-026-10 | クレビス | - | - | - | 3 / 8 " | 8800ポンド | ¥23,795 | |
X-026-13 | クレビス | - | - | - | 1 / 2 " | 15,000ポンド。 | ¥46,660 | |
X-026-16 | クレビス | - | - | - | 5 / 8 " | 22,600ポンド | ¥81,967 | |
X-027-07 | スイベル | 1.42 " | 1-7 / 64」 | 0.51 " | 1/4 "から5/16" | 5700ポンド | ¥7,601 | |
X-027-10 | スイベル | 1.61 " | 1-11 / 32」 | 0.63 " | 3 / 8 " | 8800ポンド | ¥31,452 | |
X-027-13 | スイベル | 1.81 " | 1-45 / 64」 | 0.83 " | 1 / 2 " | 15,000ポンド。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。