入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフロッキングスリップフック |
アタッチメントタイプ | クレビス |
色 | 青 |
終了 | パウダーコーティング |
グレード | 100 |
材料 | 合金鋼 |
取引サイズ | 1 / 2 " |
作業負荷限界 | 15,000ポンド。 |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 20.8 |
船の長さ(cm) | 20.8 |
船幅(cm) | 4.19 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アタッチメントタイプ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-025-07 | 眼 | 0.98 " | - | 0.43 " | 1/4 "から5/16" | 5700ポンド | - | 見積依頼
| |
X-026-07 | クレビス | - | - | - | 1/4 "から5/16" | 5700ポンド | ¥18,173 | ||
X-026-10 | クレビス | - | - | - | 3 / 8 " | 8800ポンド | ¥21,738 | ||
X-026-16 | クレビス | - | - | - | 5 / 8 " | 22,600ポンド | ¥76,806 | ||
X-027-07 | スイベル | 1.42 " | 1-7 / 64」 | 0.51 " | 1/4 "から5/16" | 5700ポンド | ¥26,721 | ||
X-027-10 | スイベル | 1.61 " | 1-11 / 32」 | 0.63 " | 3 / 8 " | 8800ポンド | ¥31,452 | ||
X-027-13 | スイベル | 1.81 " | 1-45 / 64」 | 0.83 " | 1 / 2 " | 15,000ポンド。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。